Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-96297
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007834
EAN/GTIN:
     4000657078342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange m16
gewindestange
Die Upat Ankerstange ASTA ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in galvanisch verzinkter Ausführung mit der Stahlgüte 5.8, ist besonders geeignet für die Befestigung im Innenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
ETA-Zulassung (1):
Ja
DIBt-Zulassung:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Zulassung:
Ja
Grundpreis:
Ja
Nutzlänge max.:
35 mm
Bauteildicke min.:
160 mm
Brandschutzprüfbericht:
Ja
Brandgutachten:
Ja
Gewinde (metrisch):
M16
Zubehör:
Mörtelpatrone
Dicke des Anbauteils max.:
35 mm
Verankerungstiefe min.:
125 mm
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil:
18 mm
Technische Dokumentation:
Ja
Gütesiegel:
Ja
Sicherheitsdatenblatt:
Ja
Lastwerte:
Ja
ICC-Zulassung (1):
Nein
max. Befestigungsdicke:
35 mm
min. Bauteildicke:
175 mm
passend zu:
UKA 3 M 16 / 00422
Hersteller:
UPAT
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite (6kant Mutter):
24 mm
PZ:
2
min. Verankerungstiefe:
125 mm
GTIN (EAN-Code):
4000657078342
Gesamtlänge:
190 mm
Drehmoment zum Verankern:
120 Nm
Mindestbauteildicke:
175 mm
Bohrlochtiefe:
125 mm
Durchmesser:
16 mm
min. Randabstand:
65 mm
min. Achsabstand:
125 mm
Durchgangsloch:
< 18 mm
max. Dicke des Anbauteils:
35 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
190 mm
Länge:
190 mm
max. Nutzlänge:
35 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ANKER-16-190
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 1,3019*
€ 1,7919*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,2956*
€ 1,9256*
4 Tage
34
10
€ 4,79*
ab € 1,4123*
€ 1,9423*
100
€ 4,80*
ab € 1,60*
€ 1,96*
10
€ 5,00*
ab € 1,4729*
€ 2,0329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9256*
€ 2,29146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7856*
€ 2,12486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7356*
€ 2,06536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6656*
€ 1,98206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5956*
€ 1,89876
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2956*
€ 1,54176
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050259
ab € 2,1869*
Ähnlich
Upat
7849
ab € 3,802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.