Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M20x260 Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M20x260 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x260 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x260 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x260 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x260 Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-96301
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007835
EAN/GTIN:
     4000657078359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
m20 upat ankerstange
ankerstange m20
Die Upat Ankerstange ASTA ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in galvanisch verzinkter Ausführung mit der Stahlgüte 5.8, ist besonders geeignet für die Befestigung im Innenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblatt:
Ja
Lastwerte:
Ja
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Ja
DIBt-Zulassung:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Zulassung:
Ja
Grundpreis:
Ja
Nutzlänge in Vollstein max.:
65 mm
Bauteildicke min.:
220 mm
Brandschutzprüfbericht:
Ja
Brandgutachten:
Ja
Gewinde (metrisch):
M20
Zubehör:
Mörtelpatrone
Dicke des Anbauteils max.:
65 mm
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil:
22 mm
Verankerungstiefe min.:
170 mm
Technische Dokumentation:
Ja
Gütesiegel:
Ja
PZ:
9
min. Verankerungstiefe:
170 mm
max. Befestigungsdicke:
70 mm
min. Bauteildicke:
220 mm
passend zu:
UKA 3 M 20 / 00955
Hersteller:
UPAT
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite (6kant Mutter):
30 mm
Mindestbauteildicke:
220 mm
GTIN (EAN-Code):
4000657078359
Gesamtlänge:
260 mm
Drehmoment zum Verankern:
150 Nm
Durchmesser:
20 mm
Bohrlochtiefe:
170 mm
min. Randabstand:
85 mm
min. Achsabstand:
170 mm
Durchgangsloch:
< 22 mm
max. Dicke des Anbauteils:
65 mm
Gewinde:
M 20
Schlüsselweite:
30
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
25 mm
Dübellänge:
260 mm
Länge:
260 mm
max. Nutzlänge:
65 mm
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: upat ankerstange, ANKER-20-260
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 2,7016*
€ 3,5316*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,7097*
€ 3,8597*
10
€ 5,00*
ab € 3,3721*
€ 4,4021*
5 Tage
70
10
€ 4,90*
ab € 3,6525*
€ 4,7525*
2 Tage
49
10
€ 5,59*
ab € 3,7933*
€ 4,8933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8597*
€ 4,59304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6897*
€ 4,39074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5097*
€ 4,17654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4297*
€ 4,08134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2797*
€ 3,90284
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7097*
€ 3,22454
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050260
ab € 4,1765*
Ähnlich
Upat
887229400200000
ab € 8,6169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.