Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M 10 x 130 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M 10 x 130 R
Upat Ankerstange ASTA M 10 x 130 R
Upat Ankerstange ASTA M 10 x 130 R
Upat Ankerstange ASTA M 10 x 130 R
Artikel-Nr.:
     5417F-96309
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007846
EAN/GTIN:
     4000657078465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
ankerstange upat a4 m 10 x 130
ankerstange m10
Die Upat Ankerstange ASTA A4 ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in der Ausführung aus nicht rostendem Stahl, ist besonders geeignet für die Befestigung im Außenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA A4 für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Brandschutzprüfbericht:
Ja
Grundpreis:
Nein
Brandgutachten:
Ja
Gewinde (metrisch):
M10
Dicke des Anbauteils max.:
20 mm
Werkstoff:
A4
Verankerungstiefe min.:
90 mm
Technische Dokumentation:
Ja
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil:
12 mm
Zubehör:
Mörtelpatrone
Gütesiegel:
Ja
Sicherheitsdatenblatt:
Ja
Lastwerte:
Ja
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Ja
DIBt-Zulassung:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Zulassung:
Ja
Nutzlänge max.:
20 mm
Bauteildicke min.:
120 mm
max. Befestigungsdicke:
20 mm
LAENGE:
0.00
Form:
00
min. Bauteildicke:
140 mm
passend zu:
UKA 3 M 10 / 00420
Hersteller:
UPAT
Schlüsselweite (6kant):
7 mm
Schlüsselweite (6kant Mutter):
17 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.900 KGM
Gewicht kg per 100:
7,9
DREIDIMENSION:
0.00
min. Verankerungstiefe:
90 mm
Material:
94
OBERFLAECHE:
000
Norm:
088722
AUSFUEHRUNG:
000
Gewicht:
7.900 KGM
Gesamtlänge:
130 mm
Drehmoment zum Verankern:
20 Nm
Mindestbauteildicke:
140 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
min. Randabstand:
45 mm
min. Achsabstand:
90 mm
Durchgangsloch:
DURCHGL#<12 mm
max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
17
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
130 mm
Länge:
130 mm
max. Nutzlänge:
20 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10 a4, ANKER-10-130-4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 1,2024*
€ 1,6724*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,3389*
€ 2,0254*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,4944*
€ 2,1844*
10
€ 5,00*
ab € 1,6004*
€ 2,2104*
7 Tage
590
10
€ 4,90*
ab € 1,6525*
€ 2,2625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1844*
€ 2,59944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0644*
€ 2,45664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9744*
€ 2,34954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9144*
€ 2,27814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8244*
€ 2,17104
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4944*
€ 1,77834
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050264
ab € 3,022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.