Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 55, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 55, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9661
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9661
EAN/GTIN:
     4028203270552
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12x55 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
25
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
55 mm
b:
30
k:
7,5
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1621*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1784*
€ 3,7823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.