Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube 7 x 165 Sechskantkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer Sicherheitsschraube 7 x 165 Sechskantkopf
Fischer Sicherheitsschraube 7 x 165 Sechskantkopf
Fischer Sicherheitsschraube 7 x 165 Sechskantkopf
Fischer Sicherheitsschraube 7 x 165 Sechskantkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-96751
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080409
EAN/GTIN:
     4006209804094
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
holzschraube ohne norm
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209804094
Durchmesser:
7 mm
Schlüsselweite:
13
Länge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: FASSA-7-165 6-KT.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,63095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,79*
€ 186,5801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,25*
€ 184,7475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,09*
€ 178,6071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,32*
€ 172,9308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,19*
€ 150,1661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.