Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 75, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 75, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9705
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9705
EAN/GTIN:
     4028203270958
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 16x75 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
37
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
75 mm
b:
38
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3677*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5956*
€ 5,46876
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4877*
€ 0,58036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4577*
€ 0,54466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4477*
€ 0,53276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.