Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 120, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 120, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9720
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9720
EAN/GTIN:
     4028203271283
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 20x120 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
74
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
65
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
l:
120 mm
b:
46
k:
12,5
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9061*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7818*
€ 4,50034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4218*
€ 4,07194
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7439*
€ 2,07524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4627*
€ 1,74061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4127*
€ 1,68111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1361*
€ 1,35196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1061*
€ 1,31626
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9061*
€ 1,07826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.