Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 160, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 160, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9724
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9724
EAN/GTIN:
     4028203271320
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 20x160 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
108
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
65
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
s:
30
d:
20
l:
160 mm
b:
52
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,902*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,902*
€ 3,45338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,672*
€ 3,17968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,452*
€ 2,91788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,352*
€ 2,79888
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,902*
€ 2,26338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.