Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 170, 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 170, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9725
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9725
EAN/GTIN:
     4028203269679
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 20x170 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
118
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
65
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
l:
170 mm
b:
52
k:
12,5
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,508*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,672*
€ 29,35968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,052*
€ 28,62188
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,398*
€ 23,08362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,988*
€ 22,59572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,278*
€ 21,75082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,638*
€ 20,98922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,508*
€ 17,26452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.