Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 65, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 65, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9731
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9731
EAN/GTIN:
     4028203271207
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 20x65 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
19
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
65
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
d:
20
l:
65 mm
b:
46
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6663*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8524*
€ 6,96436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3324*
€ 6,34556
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8863*
€ 1,0547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8363*
€ 0,9952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6663*
€ 0,7929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.