Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-97502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377132390
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
m4x10 sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube m4
sicherheitsschraube einweg
Halbrundkopf-Sicherheitsschrauben, Einweg-Antrieb
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Einweg
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-4-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0753*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3862*
€ 2,83958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.