Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 45, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 45, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9763
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9763
EAN/GTIN:
     4055248025328
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 4x45 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
31
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
14
s:
7
d:
4
l:
45 mm
b:
14
k:
2,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0434*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4129*
€ 2,87135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.