Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 80, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 80, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 80, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 80, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 80, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 80, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 80, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 80, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9807
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9807
EAN/GTIN:
     4028203270217
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8x80 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
58
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
80 mm
b:
22
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1039*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7718*
€ 3,29844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3142*
€ 0,3739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.