Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220, 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-98194
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     98194
EAN/GTIN:
     4057221386235
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x220 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
184
Außendurchmesser:
18
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
220 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindelänge:
36 mm
Kopfhöhe:
12 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
12
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,1425*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,51*
€ 62,4869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,74*
€ 60,3806
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,2525*
€ 50,28048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,4025*
€ 49,26898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,2325*
€ 47,87668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,7625*
€ 47,31738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,1425*
€ 39,43958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.