Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 70 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 70 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 70 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 70 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 70 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 70 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 70 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 70 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-9979
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9979
EAN/GTIN:
     4028203352715
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 14x70 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
36
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
22
d:
14
l:
70 mm
b:
34
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
40
b=l<125 mm:
34
b=l>200 mm:
53
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6254*
€ 5,50423
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7881*
€ 0,93784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6135*
€ 0,73007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5935*
€ 0,70627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5435*
€ 0,64677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4435*
€ 0,52777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.