Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-9990
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9990
EAN/GTIN:
     4028203637263
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 16x200 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
156
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
200 mm
b:
44
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,6875*
€ 60,31813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,2475*
€ 58,60453
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,015*
€ 48,80785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,705*
€ 47,24895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,455*
€ 45,76145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,645*
€ 44,79755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,475*
€ 37,45525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.