| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1009160 Herst.-Nr.: 4015354612225 EAN/GTIN: 4015354612225 |
| |
|
| | |
| Rosetten-Garnitur 12 1035 • Drückergarnitur • 8 mm Vierkant • TS 39-58 mm • Wechselgarnitur mit Knopf 0829 max. 45° • Edelstahl fein matt Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Vierkant: | 8 | für Türstärke: | 39-58 | Material: | Stahl, rostfrei | Ausführung: | Türdrückergrt. BB-gelocht | Oberfläche: | matt | Türstärke max.: | 58 mm | Türstärke min.: | 39 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur edelstahl, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur fsb, Zimmertürgarnitur, Türdrücker, Garnitur |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 107,18* | € 134,29* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,37* | € 134,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,87* | € 134,82* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,82* | € 137,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 115,25* | € 142,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|