Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollmann Einmauer-Haken 1/2Stein D13 mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollmann Einmauer-Haken 1/2Stein D13 mm hell verz.
Pollmann Einmauer-Haken 1/2Stein D13 mm hell verz.
Pollmann Einmauer-Haken 1/2Stein D13 mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009253
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     4011338002204
EAN/GTIN:
     4011338002204
Suchbegriffe:
Einmauer-Haken
Einmauer-Kloben
Einmauerhaken
Einmauerkloben
Einmauer-Haken • 1/2 Stein • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Maß B:
27
Maß A:
135
Länge:
135
Ausführung:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Pollmann
Dornstärke:
13
Weitere Suchbegriffe: einmauer kloben, Halen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,11*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,18*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,46*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.