Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollmann Werfgehänge 45x3,75x300 mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollmann Werfgehänge 45x3,75x300 mm hell verz.
Pollmann Werfgehänge 45x3,75x300 mm hell verz.
Pollmann Werfgehänge 45x3,75x300 mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009282
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     4011338227829
EAN/GTIN:
     4011338227829
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
werfgehänge 300 mm
werfgehänge
Werfgehänge – schwere Ausführung • Mit vernietetem Stift Ø 8 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Pollmann
Breite:
45
Stärke:
3,8
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehänge, Band
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
1
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,84*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,58*
4 Tage
18
1
€ 8,50*
ab € 4,43*
€ 6,62*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 7,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.