Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollmann Werfgehänge 45x3,75x400 mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollmann Werfgehänge 45x3,75x400 mm hell verz.
Pollmann Werfgehänge 45x3,75x400 mm hell verz.
Pollmann Werfgehänge 45x3,75x400 mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009283
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     4011338227836
EAN/GTIN:
     4011338227836
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
werfgehänge 400mm
werfgehänge
Werfgehänge – schwere Ausführung • Mit vernietetem Stift Ø 8 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Pollmann
Breite:
45
Stärke:
3,8
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehänge, Band
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 3,42*
€ 5,21*
4 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 7,06*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,34*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 8,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.