Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Sicherheits-Schlossriegel, m.flachem Griff, m.Schlaufe, disp., Platte LxB 80x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Sicherheits-Schlossriegel, m.flachem Griff, m.Schlaufe, disp., Platte LxB 80x35mm
ALBERTS Sicherheits-Schlossriegel, m.flachem Griff, m.Schlaufe, disp., Platte LxB 80x35mm
ALBERTS Sicherheits-Schlossriegel, m.flachem Griff, m.Schlaufe, disp., Platte LxB 80x35mm
ALBERTS Sicherheits-Schlossriegel, m.flachem Griff, m.Schlaufe, disp., Platte LxB 80x35mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009413
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338123055
EAN/GTIN:
     4004338123055
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss türriegel
Sicherheits-Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 35 mm, Schieberbreite: 13 mm, Schlaufenbreite: 18 mm, Schlaufenlänge: 41 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lochdurchmesser:
4,5
Breite:
35
Hersteller:
ALBERTS
Material:
Stahl
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Riegel, Schlossriegel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 2,58*
5 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 3,02*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,31*
€ 3,12*
1
€ 7,95*
ab € 2,45*
€ 3,73*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.