Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Anschweißband für Metallteile, zum Anschweißen, Ø13mm, Abstand Außenkante-Mitte Rolle 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Anschweißband für Metallteile, zum Anschweißen, Ø13mm, Abstand Außenkante-Mitte Rolle 80mm
ALBERTS Anschweißband für Metallteile, zum Anschweißen, Ø13mm, Abstand Außenkante-Mitte Rolle 80mm
ALBERTS Anschweißband für Metallteile, zum Anschweißen, Ø13mm, Abstand Außenkante-Mitte Rolle 80mm
ALBERTS Anschweißband für Metallteile, zum Anschweißen, Ø13mm, Abstand Außenkante-Mitte Rolle 80mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009469
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338411374
EAN/GTIN:
     4004338411374
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband
Anschweißband, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Durchmesser: 13 mm, Abstand Außenkante - Mitte Rolle: 80 mm, Höhe: 40 mm, Materialstärke: 5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
roh
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
ALBERTS
Breite:
80
Stärke:
5
Weitere Suchbegriffe: Schweissband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
10
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,48*
1 Tag
70
10
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,50*
1 Tag
60
10
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,59*
1 Tag
42
10
€ 5,59*
ab € 1,19*
€ 1,62*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.