| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1009538 Herst.-Nr.: 7314234583967 EAN/GTIN: 7314234583967 |
| |
|
| | |
| Profil-Dichtung Material: EPDM = geschlossenzellige Struktur mit Hautummantelung. Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Selbstklebend • Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken • Temperaturbeständig –40 °C bis +100 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig • Selbstklebend, zum Nachrüsten alter Fenster und Türen • Werkstoff: EPDM • Inhalt je Pak = 2 x 3 Meter Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Hersteller: | Trelleborg | Farbe: | weiß | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,04* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,21* | € 5,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,59* | € 5,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,66* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,55* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Meter (ab € 0,59167* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|