Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
ALBERTS Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
ALBERTS Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
ALBERTS Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
ALBERTS Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
ALBERTS Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
ALBERTS Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009649
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338347901
EAN/GTIN:
     4004338347901
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 32 mm, Breite: 13 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø3,3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt gelb
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Maß B:
32 mm
Maß A:
13 mm
Länge:
13
Hersteller:
ALBERTS
Breite:
13 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannverschluss, kastenverschluss, Haken, Schliesshaken
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,2068*
€ 0,2773*
4 Tage
75
50
€ 5,99*
ab € 0,20*
€ 0,28*
2 Tage
100
50
€ 5,45*
ab € 0,2062*
€ 0,2862*
7 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
347857
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.