Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 25 x 25 x 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 25 x 25 x 1,8 mm
ALBERTS Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 25 x 25 x 1,8 mm
ALBERTS Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 25 x 25 x 1,8 mm
ALBERTS Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 25 x 25 x 1,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009679
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338479251
EAN/GTIN:
     4004338479251
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 1,8 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
gleichschenklig
Oberfläche:
weiß
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Profilart:
Winkelprofil
Grundpreis:
Ja
Höhe:
25 mm
Materialstärke:
1,8 mm
Breite:
25 mm
Abmessung:
1000 x 25 x 25 x 1,8
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), gah alberts l-profil, l-profil, winkelprofil 1m, Kunststoffwinkelprofil, Kunststoffprofil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,68*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 1,13*
€ 1,71*
5 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,72*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 1,14*
€ 1,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.