| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1009714 Herst.-Nr.: 4021677059234 EAN/GTIN: 4021677059234 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschild PZ 7424 • Eckig • Zum Aufschrauben • Oberfläche: Metall vernickelt • Mit 2 Schrauben M4x30 Weitere Informationen: | | Hersteller: | JuNie | Stärke: | 1,5 | Material: | Metall | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Breite: | 25 mm | Länge: | 76 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schild |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 7,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,08* | € 8,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,09* | € 8,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,27* | € 9,06* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,86* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|