Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben 8x340 Stahl verzinkt, Senkkopf TORX, Fräsrippen und Längenprägung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD Plus Konstruktionsschrauben 8x340 Stahl verzinkt, Senkkopf TORX, Fräsrippen und Längenprägung
JD Plus Konstruktionsschrauben 8x340 Stahl verzinkt, Senkkopf TORX, Fräsrippen und Längenprägung
Artikel-Nr.:
     5417F-p1021124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026303332514
EAN/GTIN:
     4026303332514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung I 40
Weitere Informationen:
Antriebsform:
TORX®
Werkstoff:
Stahl
dk:
15
Kopfbreite:
15
Besonderheit:
Längenprägung
Hersteller:
Dresselhaus
d:
8
l:
340
b:
100
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindelänge:
100
LR:
12
Mit Fräsrippen:
Ja
Abmessungen:
8 x 340
Antriebsgröße:
40
Länge:
340 mm
Spitze:
Standard-Holz
Durchmesser:
8 mm
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Antrieb:
Torx
Ausführung:
Konstruktionsschrauben
Weitere Suchbegriffe: torx-8-340 Senkkopf JD Plus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,7563*
€ 0,8445*
6 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 0,8578*
€ 0,8578*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8445*
€ 1,00496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7563*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.