Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A4-80 M 12X110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 A4-80 M 12X110
ISO 4014 A4-80 M 12X110
ISO 4014 A4-80 M 12X110
ISO 4014 A4-80 M 12X110
ISO 4014 A4-80 M 12X110
ISO 4014 A4-80 M 12X110
Artikel-Nr.:
     5417F-p1021515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223413687
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
110
Durchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
b=l>200 mm:
49
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l 125-200 mm:
36
Oberfläche:
blank
b=l<125 mm:
30
Werkstoff:
A4-80
Antriebsgröße:
18
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
18
d:
12
l:
110
b:
30
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,565*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,115*
€ 91,76685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,285*
€ 90,77915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,455*
€ 87,41145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,565*
€ 86,35235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,565*
€ 72,07235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.