Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A4-80 M 12X60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 A4-80 M 12X60
ISO 4014 A4-80 M 12X60
ISO 4014 A4-80 M 12X60
ISO 4014 A4-80 M 12X60
ISO 4014 A4-80 M 12X60
ISO 4014 A4-80 M 12X60
Artikel-Nr.:
     5417F-p1021534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223413878
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
60
Durchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l>200 mm:
49
Oberfläche:
blank
b=l 125-200 mm:
36
Werkstoff:
A4-80
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
18
d:
12
l:
60
b:
30
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,645*
€ 55,50755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,055*
€ 54,80545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,155*
€ 51,35445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,03*
€ 41,6857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.