Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x140 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x140 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x140 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426962720
EAN/GTIN:
     4051426962720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 140
Weitere Informationen:
b=I<200mm:
36
Antriebsgröße:
19
s:
19
d:
12
l:
140
b:
36
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,3443*
€ 0,4802*
5 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,375*
€ 0,5378*
3 Tage
990
50
€ 4,95*
ab € 0,4107*
€ 0,5507*
2 Tage
770
50
€ 5,59*
ab € 0,4174*
€ 0,5574*
7 Tage
1100
50
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,5622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4602*
€ 0,54764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4143*
€ 0,49302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3443*
€ 0,40972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.