Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x150 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x150 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x150 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426962737
EAN/GTIN:
     4051426962737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 150
Weitere Informationen:
b=I<200mm:
36
Antriebsgröße:
19
s:
19
d:
12
l:
150
b:
36
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,4492*
€ 0,6192*
4 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,4829*
€ 0,6825*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,5297*
€ 0,7254*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5619*
€ 0,7519*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4575*
€ 4,6371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6371*
€ 5,51815
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7756*
€ 0,92296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.