Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x170 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x170 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x170 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426962751
EAN/GTIN:
     4051426962751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-12-170-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 170
Weitere Informationen:
b=I<200mm:
36
Antriebsgröße:
19
s:
19
d:
12
l:
170
b:
36
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,4828*
€ 0,7044*
4 Tage
250
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5262*
€ 0,7784*
4 Tage
315
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,5767*
€ 0,7967*
1 Tag
245
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5862*
€ 0,8162*
5 Tage
350
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5774*
€ 0,8246*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7044*
€ 0,83824
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6844*
€ 0,81444
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6228*
€ 0,74113
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6028*
€ 0,71733
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4828* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 17,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.