Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x200 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x200 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x200 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426962775
EAN/GTIN:
     4051426962775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 200
Weitere Informationen:
b=I<200mm:
36
Antriebsgröße:
19
s:
19
d:
12
l:
200
b:
36
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
925
25
€ 4,30*
ab € 0,464*
€ 0,7624*
4 Tage
1125
25
€ 5,49*
ab € 0,5084*
€ 0,7884*
1 Tag
875
25
€ 5,59*
ab € 0,5168*
€ 0,7968*
6 Tage
1250
25
€ 7,99*
ab € 0,5398*
€ 0,8298*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4451*
€ 4,3737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3737*
€ 5,2047
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6051*
€ 0,72007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5851*
€ 0,69627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5351*
€ 0,63677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4451*
€ 0,52967
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.