Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x280 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x280 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x280 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426962812
EAN/GTIN:
     4051426962812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 280
Weitere Informationen:
b=I>200mm:
49
Antriebsgröße:
19
s:
19
d:
12
l:
280
b:
49
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
280 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
161
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,5774*
€ 0,7874*
Lager 5417
25
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,5608*
€ 0,7957*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6114*
€ 0,879*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7035*
€ 0,9435*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7895*
€ 1,093*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7957*
€ 0,94688
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7757*
€ 0,92308
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7408*
€ 0,88155
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7308*
€ 0,86965
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6908*
€ 0,82205
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6608*
€ 0,78635
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5608* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,8925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.