Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x300 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x300 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x300 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426962829
EAN/GTIN:
     4051426962829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-12-300-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 300
Weitere Informationen:
s:
19
d:
12
l:
300
b:
49
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
b=I>200mm:
49
Antriebsgröße:
19
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
300 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7148*
€ 1,0059*
4 Tage
325
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7595*
€ 1,0757*
1 Tag
315
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8454*
€ 1,1354*
6 Tage
450
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8221*
€ 1,1363*
6 Tage
450
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,8604*
€ 1,1504*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,0059*
€ 1,19702
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9759*
€ 1,16132
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9348*
€ 1,11241
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9048*
€ 1,07671
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8448*
€ 1,00531
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8348*
€ 0,99341
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 25,1475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.