Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x320 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x320 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x320 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426962836
EAN/GTIN:
     4051426962836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 320
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
b=I>200mm:
49
Antriebsgröße:
19
s:
19
d:
12
l:
320
b:
49
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
320 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 0,8927*
€ 1,2311*
5 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 0,9729*
€ 1,3625*
2 Tage
338
25
€ 4,95*
ab € 1,066*
€ 1,406*
2 Tage
263
25
€ 5,59*
ab € 1,0837*
€ 1,4237*
7 Tage
375
25
€ 5,99*
ab € 1,0643*
€ 1,4458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2311*
€ 1,46501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2211*
€ 1,45311
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,1727*
€ 1,39551
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1127*
€ 1,32411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0627*
€ 1,26461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0227*
€ 1,21701
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8927*
€ 1,06231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,7775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.