Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x340 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x340 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x340 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426962843
EAN/GTIN:
     4051426962843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 340
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
b=I>200mm:
49
Antriebsgröße:
19
s:
19
d:
12
l:
340
b:
49
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
340 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,9112*
€ 1,3669*
2 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 1,0148*
€ 1,4348*
7 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 0,9967*
€ 1,4562*
7 Tage
300
25
€ 7,99*
ab € 1,0329*
€ 1,4629*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,8362*
€ 2,9873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9873*
€ 3,55489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7973*
€ 3,32879
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,4053*
€ 1,67231
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1923*
€ 1,41884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1423*
€ 1,35934
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,0962*
€ 1,30448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0762*
€ 1,28068
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0162*
€ 1,20928
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8362*
€ 0,99508
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.