Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x460 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x460 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x460 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426962904
EAN/GTIN:
     4051426962904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 460
Weitere Informationen:
s:
19
d:
12
l:
460
b:
49
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
b=I>200mm:
49
Antriebsgröße:
19
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
460 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,1606*
€ 1,5601*
4 Tage
375
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,3566*
€ 1,8495*
6 Tage
525
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,4974*
€ 1,9174*
1 Tag
368
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5008*
€ 1,9408*
6 Tage
525
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,4588*
€ 1,9421*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,5601*
€ 1,85652
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4806*
€ 1,76191
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,4206*
€ 1,69051
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,3506*
€ 1,60721
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,3006*
€ 1,54771
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,1606*
€ 1,38111
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1606* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 39,0025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.