Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x700 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x700 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x700 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963024
EAN/GTIN:
     4051426963024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-12-700-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 700
Weitere Informationen:
s:
19
d:
12
l:
700
b:
49
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
b=I>200mm:
49
Antriebsgröße:
19
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
700 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
15
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,8557*
€ 2,5244*
4 Tage
225
15
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,8515*
€ 2,5654*
6 Tage
225
15
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,0734*
€ 2,6734*
1 Tag
158
15
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,0734*
€ 2,6734*
6 Tage
225
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,0159*
€ 2,6753*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 2,5244*
€ 3,00404
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,3857*
€ 2,83898
pro Box
ab 75 Boxen
€ 2,2657*
€ 2,69618
pro Box
ab 150 Boxen
€ 2,1657*
€ 2,57718
pro Box
ab 300 Boxen
€ 2,0757*
€ 2,47008
pro Box
ab 45000 Boxen
€ 1,8557*
€ 2,20828
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8557* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 37,866* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.