Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x720 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x720 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M12x720 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963031
EAN/GTIN:
     4051426963031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-12-720-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 720
Weitere Informationen:
s:
19
d:
12
l:
720
b:
49
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
b=I>200mm:
49
Antriebsgröße:
19
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
720 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
~601
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
15
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,7926*
€ 2,4286*
4 Tage
90
15
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,8734*
€ 2,568*
6 Tage
120
15
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,0966*
€ 2,6866*
1 Tag
84
15
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,0766*
€ 2,6866*
6 Tage
120
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,0187*
€ 2,6885*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 2,4286*
€ 2,89003
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,2926*
€ 2,72819
pro Box
ab 75 Boxen
€ 2,1826*
€ 2,59729
pro Box
ab 150 Boxen
€ 2,0826*
€ 2,47829
pro Box
ab 300 Boxen
€ 2,0026*
€ 2,38309
pro Box
ab 45000 Boxen
€ 1,7926*
€ 2,13319
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7926* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 36,429* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.