Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M16x160 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M16x160 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M16x160 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963123
EAN/GTIN:
     4051426963123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ähnlich DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 16 x 160
Weitere Informationen:
b=I<200mm:
44
Antriebsgröße:
24
s:
24
d:
16
l:
160
b:
44
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
160 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
~601
Weitere Suchbegriffe: 601-16-160-4.8-Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6776*
€ 0,9575*
4 Tage
600
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,749*
€ 1,0546*
1 Tag
595
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8238*
€ 1,1038*
6 Tage
850
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,8486*
€ 1,1186*
5 Tage
850
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,903*
€ 1,2196*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9375*
€ 1,11563
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,8976*
€ 1,06814
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8576*
€ 1,02054
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8276*
€ 0,98484
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7876*
€ 0,93724
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6776* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 23,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.