Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x280 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x280 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x280 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963482
EAN/GTIN:
     4051426963482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-20-280-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 20 x 280
Weitere Informationen:
b=I>200mm:
65
Antriebsgröße:
30
s:
30
d:
20
l:
280
b:
65
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
280 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
~601
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
15
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,3335*
€ 3,0235*
4 Tage
300
15
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,5804*
€ 3,5085*
6 Tage
405
15
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,8746*
€ 3,6846*
1 Tag
284
15
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,8646*
€ 3,6846*
6 Tage
405
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,7848*
€ 3,6873*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 3,0235*
€ 3,59797
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,0035*
€ 3,57417
pro Box
ab 75 Boxen
€ 2,8135*
€ 3,34807
pro Box
ab 150 Boxen
€ 2,6935*
€ 3,20527
pro Box
ab 300 Boxen
€ 2,5935*
€ 3,08627
pro Box
ab 45000 Boxen
€ 2,3335*
€ 2,77687
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,3335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 45,3525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.