Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x520 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x520 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x520 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963604
EAN/GTIN:
     4051426963604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 20 x 520
Weitere Informationen:
s:
30
d:
20
l:
520
b:
65
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
b=I>200mm:
65
Antriebsgröße:
30
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
520 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
~601
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,3508*
€ 4,3108*
4 Tage
50
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,2984*
€ 4,4908*
6 Tage
50
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,6749*
€ 4,7149*
1 Tag
35
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,6749*
€ 4,7149*
6 Tage
50
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,5829*
€ 4,7184*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,3108*
€ 5,12985
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,2908*
€ 5,10605
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,0808*
€ 4,85615
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,8908*
€ 4,63005
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,7208*
€ 4,42775
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,3508*
€ 3,98745
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,3508* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 43,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.