Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x560 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x560 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x560 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963628
EAN/GTIN:
     4051426963628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-20-560-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 20 x 560
Weitere Informationen:
s:
30
d:
20
l:
560
b:
65
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
b=I>200mm:
65
Antriebsgröße:
30
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
560 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
~601
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2166*
€ 6,6766*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 36,72*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 37,032*
€ 49,822*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 38,094*
€ 51,824*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 41,048*
€ 52,688*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 52,688*
€ 62,69872
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,718*
€ 61,54442
pro Box
ab 5 Boxen
€ 48,708*
€ 57,96252
pro Box
ab 10 Boxen
€ 46,378*
€ 55,18982
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,638*
€ 53,11922
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,048*
€ 48,84712
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,1048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.