Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x660 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x660 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M20x660 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963673
EAN/GTIN:
     4051426963673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-20-660-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 20 x 660
Weitere Informationen:
b=I>200mm:
65
Antriebsgröße:
30
s:
30
d:
20
l:
660
b:
65
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
660 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
~601
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3591*
€ 6,9791*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 36,552*
€ 47,612*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 38,929*
€ 54,252*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 43,689*
€ 56,909*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 43,005*
€ 57,674*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 47,612*
€ 56,65828
pro Box
ab 2 Boxen
€ 47,312*
€ 56,30128
pro Box
ab 5 Boxen
€ 44,152*
€ 52,54088
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,652*
€ 50,75588
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,242*
€ 49,07798
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,552*
€ 43,49688
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,6552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.