Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M24x400 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M24x400 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M24x400 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963819
EAN/GTIN:
     4051426963819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-24-400-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 24 x 400
Weitere Informationen:
b=I>200mm:
73
Antriebsgröße:
36
s:
36
d:
24
l:
400
b:
73
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
400 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
~601
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
€ 4,30*
ab € 3,0517*
€ 4,2374*
6 Tage
10
10
€ 7,99*
ab € 3,3773*
€ 4,4973*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 3,3773*
€ 4,4973*
5 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,4388*
€ 4,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,7712*
€ 6,749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,749*
€ 8,03131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0119*
€ 5,96416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1993*
€ 4,99717
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,6512*
€ 4,34493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6212*
€ 4,30923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3712*
€ 4,01173
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7712*
€ 3,29773
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.