Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M24x420 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M24x420 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M24x420 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963826
EAN/GTIN:
     4051426963826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-24-420-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 24 x 420
Weitere Informationen:
b=I>200mm:
73
Antriebsgröße:
36
s:
36
d:
24
l:
420
b:
73
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
420 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
~601
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 5,82*
4 Tage
160
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,2762*
€ 5,8785*
6 Tage
200
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,7441*
€ 6,1341*
1 Tag
140
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 4,7541*
€ 6,1341*
5 Tage
200
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,8469*
€ 6,3498*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.