Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M24x460 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M24x460 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M24x460 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963840
EAN/GTIN:
     4051426963840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-24-460-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 24 x 460
Weitere Informationen:
b=I>200mm:
73
Antriebsgröße:
36
s:
36
d:
24
l:
460
b:
73
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
460 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
~601
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,2643*
€ 8,4043*
4 Tage
12
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 23,007*
€ 32,268*
6 Tage
8
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 25,612*
€ 33,882*
1 Tag
5
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 25,512*
€ 33,882*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 22,056*
€ 38,203*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,203*
€ 45,46157
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,085*
€ 39,37115
pro Box
ab 3 Boxen
€ 28,836*
€ 34,31484
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,316*
€ 32,50604
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,316*
€ 31,31604
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,016*
€ 29,76904
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,056*
€ 26,24664
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 4,4112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.