Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe RAL 8016 2,5-15mm 5811-8016-2.5-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe RAL 8016 2,5-15mm 5811-8016-2.5-15
Abdeckkappe RAL 8016 2,5-15mm 5811-8016-2.5-15
Artikel-Nr.:
     5417F-p1031420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5811-8016-2.5-15
EAN/GTIN:
     4250401753760
Suchbegriffe:
Abdeckkappe
RAL
8016
2,5-15mm
Abdeckkappe RAL 8016 2,5-15mm 

5811-8016-2.5-15

• Abdeckkappe für Material 5812...
• für Schrauben mit Lochkopfbohrung
• UV-stabilisiert
• Stift 2,5 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe Abdeckkappe:
RAL 8019 mahagonibraun
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: 5811-8016-2.5-15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00615*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01373*
€ 0,01634
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01302*
€ 0,01549
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01258*
€ 0,01497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01215*
€ 0,01446
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01161*
€ 0,01382
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00615*
€ 0,00732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.