Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URD 10 x 180 T mit Senkkopfschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URD 10 x 180 T mit Senkkopfschraube
Upat Rahmendübel URD 10 x 180 T mit Senkkopfschraube
Upat Rahmendübel URD 10 x 180 T mit Senkkopfschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-p1032696
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     543341
EAN/GTIN:
     4048962304930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
langschaftdübel
Der Upat Rahmendübel URD T ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube in der Torx-Ausführung mit Senkkopf. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Rahmendübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die hervorragende geometrische Konzeption macht ihn zum Alleskönner im Voll- und Lochstein, besonders häufig wird er dabei in Kombination mit der Senkkopfschraube für die Befestigung von Holzkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dübel mit Schraube
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche Schraube:
galvanisch verzinkt
Hersteller:
Upat
Kopfform:
Senkkopf
Bohrernenndurchmesser:
10
Antrieb:
T40
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Werkstoff Dübel:
Nylon
min. Bohrlochtiefe:
190 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
max. Dicke des Anbauteils:
130 [mm]
Dübellänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: fassa-10-180-Stahl-Senkkopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
200
50
€ 4,95*
ab € 0,6154*
€ 0,8054*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,7368*
€ 0,9568*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,6673*
€ 1,0273*
50
€ 5,00*
ab € 0,7892*
€ 1,0292*
6 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,0782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0273*
€ 1,22249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9473*
€ 1,12729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8773*
€ 1,04399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8473*
€ 1,00829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8073*
€ 0,96069
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6673*
€ 0,79409
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.